Beli mesin poles makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Sander Polisheratribut:
- Continuous Rating Input: 700 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
- No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
- Makita Polisheratribut:
- Wool Pad (mm): 180
- Makita Polisheratribut:
- Continuous Rating Input (W): 1200
- Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
- Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
- Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
- Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
- Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- Sound Power Level (m/s²): 94
- Sound Pressure Level (dBA): 83
- Makita Random Orbital Sanderatribut:
- Continuous Rating Input (W): 750
- Pad Diameter (mm): 150(6\")
- Abrasive Disc Size (mm): 150(6\")
- Orbits Per Minute (OPM): 1,600 - 6,800
- Sanding Strokes Per Minute (SPM): 3,200 - 13,600
- Dimensions (L x W x H) (mm): 330x155x145(13\"x6-1/8\"x5-3/4\")
- Noise K factor (dB(A)): 3
- Orbit Diameter (mm): 5.5(7/32\")
- Pad Speed in Roto-Orbit Mode (rpm): 140 - 600
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2ft)
- Sound Level (dBA): 93
- Sound Pressure Level (dBA): 82
- Vibration K Factor (m/s²): 1.5
- Vibration Level Polishing (m/s²): 3
- Vibration Level Sanding Metal Plate (m/s²): 5
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH Polisher (Mesin Poles)Deskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU Gun Polisher (Mesin Poles)Deskripsi:Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.atribut:
- Power (W): 900
- Diameter: 180mm
- No Load Speed (rpm): 600-2.000
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Deskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- Makita electronic polisherDeskripsi:Switch from low speed to high speed with one touch. Variable speed. Electronic control. Constant rotation control.atribut:
- Cable Length (m): 2.5
- Current (A): 9.5
- Disc Diameter (mm), Wool Pad: 180
- Mass (kg): 2
- Overall Length (mm): 210
- Polishing Diameter, Sponge Pad (mm): 180
- Power Consumption (W): 900
- Power Input (V): Single phase 100
- Rotational Speed (min -1 [rpm]): 600~2000
- Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): <2.5 (polisher), <2.5 (disc sander)
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- RYU Gun Polisher (Mesin Poles)atribut:
- Electrical Power (V): 440
- Disc Diameter (inch): 5
- No Load Speed (rpm): 4000
- Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)Deskripsi:Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brushatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Cable Length (m): 12
- Makita 16mm Rechargeable Hammer DrillDeskripsi:One-handed hammer drill! Ultimate ease of use. For installing screws and plugs in concrete. Powerful, durable brushless motor. Reduced vibration. Center of gravity close to hand for optimal balance. Clean work, dust collection cup included. Side grip included.atribut:
- Battery: lithium ion
- Battery Capacity (AH): 4
- Battery Voltage (V): 10.8
- Drilling Capacity, Concrete (mm): 16
- Drilling Capacity, to Steel (mm): 10
- Drilling Capacity, to Wood (mm): 13
- Included Accessories: Side grip, stopper pole, dust collection cup
- Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm): 250x74x206
- Mass (kg): 1.8 (including battery)
- Number ofImpact (min -1 [times / min]): 0~4800
- Rotational Speed (min -1 [rpm]): 0~680
- Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 7.5 (hammer drill), 2.5 (drill)
- Work Volume (Reference): (Per charge) [Drilled concrete, compressive strength 40MPa] DIA6mm / depth 30mm / approx. 115, DIA10.5mm / depth 40mm / approx. 50
- METABO Angle Polisheratribut:
- No Load Speed (rpm): 700-2200
- Power (W): 1200
Daftar Harga mesin poles makita Terbaru October 2026
| Makita Sander Polisher | Rp6.699.900 |
| Makita Polisher | Rp5.799.900 |
| Makita Polisher | Rp5.799.900 |
| Makita Random Orbital Sander | Rp9.799.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp1.399.900 |
| BOSCH Polisher (Mesin Poles) | Rp2.799.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| RYU Gun Polisher (Mesin Poles) | Rp1.599.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101518398-1.jpg)
/P101518749-2.jpg)
/P101578446-1.jpg)

/P102174111-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)

/b9P101000405-9.jpg)

/P101518664-2.jpg)
/l3P103683759-1.jpg)
/2bP103083083-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)